すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BM-2

品名 : LANケーブル延長コネクター(カテゴリー6準拠)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです
コンパクトで狭い場所への設置も可能です

仕様

メーカーエレコム型番LD-RJ45JJ6Y2
カテゴリー6準拠サイズ14.7(W)×29.8(D)×16.3(H)mm
コネクタ形状RJ45重量6g
適用回線RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)ワイヤーマップストレート
カラーホワイト
LANケーブルを延長する為のコネクタです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応
PoE(IEEE802.3af)に対応
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/24 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1911ページ

代替品

EA764BM-8
  • 品番

    EA764BM-8

  • コメント

    カテゴリ6 RJ45

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top