すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-202

品名 : [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FK21727C
サイズ750×150×25mm重量1.6kg
材質本体:亜鉛鋼板
カバー:鋼板(ホワイト)
メーカー適合品番FA20312C(EA983AX-6)
FA20316C
FA20322C(EA983AX-7)
FA20326C、FA20318C
FA20328C
天井直付型
B級・BH形(20A形)
B級・BL形(20B形)
C級(10形)
本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。
LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
注)吊具との組み合わせ使用はできません。
販売価格

5,160円(税抜)/ 5,676円(税込)

カタログ価格

5,160円(税抜)/5,676円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2272ページ
バリエーション一覧
EA983AX-201 [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
EA983AX-202 [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
EA983AX-203 [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
その他関連
本体EA983AX-6 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BL形)
本体EA983AX-7 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BL形)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top