すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815LP-32

品名 : φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NNFB91085C
取付天井高さ目安LED低天井用(~3m)
ハロゲン電球13形相当
サイズ本体:φ155×75mm
電源100~242V消費電力1.2W
光源LED球光色昼白色
色温度5000K重量800g
材質レンズ:ガラス、
カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
公共施設品番K1-LSS11-2-60
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
天井直付型、長時間定格型(60分間タイプ)
Ra70
水平天井取付専用
配光番号:K0143781
非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。
非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)
調光はできません。
LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
非常灯評定番号:LALE-005
【交換電池】FK708
【リモコン(別売)】FSK90910K
【適合パイプ吊具】LK93000J
販売価格

31,600円(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2061ページ
その他関連
オプションEA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top