すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BR-3

品名 : モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番MP588-L
適用導線径AWG24の単線および撚り線適用ケーブル外径φ4.83mm~6.35mm
プラグ形状RJ45使用温度-10~60℃
保管温度-40~70℃入数10個
カテゴリ5Eモジュラープラグ
CAT5EのLANケーブルをお使い下さい。
両側からケーブルを保持する独特の構造です。
ケーブルへの圧力を最小限に抑え、高い伝送性能が得られます。
一般的な4ペア24-26AWG100オーム、最大導体絶縁体直径1.02mm(0.040インチ)の非シールドツイストペア単線または撚り線ケーブルを成端します。
簡単な成端方式であるため、ロードバーが不要
ガイドに沿って、導体を簡単に挿入及び成端できます。
引っ掛け防止構造
<レバー折れ防止ツメ(特許取得済み)>
破損が防止され取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加・変更の時間を節約し信頼を提供
<頑丈な構造>
2500回の嵌合サイクルをクリア
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/26 20:00現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1921ページ
その他関連
本体EA764BH-101 : 10m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
本体EA764BH-102 : 20m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
本体EA764BH-103 : 40m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
本体EA764BH-104 : 60m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです。
  • 単位(mm)
  • A.W.G-mm換算表

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1920ページ
  • エスコ便利カタログ1921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top