すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-145A

品名 : [USB TypeC] ドッキングステーション

机に固定して取り外しができ、USBポートが5ポートついている便利なドッキングステーション

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-DKM3BKN
全ポート数9ポート映像出力ポートHDMIポート×1
対応出力ディスプレイ数1台USBポート数USB Type-C×2
USB A(USB 5Gbps)×1
USB A(USB 2.0)×2
LANポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応カードリーダーSDメモリカード×1、microSDカード×1(最大2TB)
接続コネクタUSB Type-C対応規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
電源バスパワー/セルフパワー(電源接続時)本体消費電力10W
USB PD最大出力90WUSB PD最大入力100W
サイズ約110(W)×60(D)×16.5(H)mmケーブル長50cm(ケーブル一体型)
重量約93g対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン
対応OSWindows 11、10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
iPadOS 17~26
ChromeOS
付属品机固定アタッチメント、固定用シート
机に固定・取り外しが簡単にできるアタッチメント付きのドッキングステーション
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができます
HDMIポートがないノートパソコンを大画面に出力、マルチディスプレイ化が可能
USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応
取り回ししやすい約50cmのロングケーブル
販売価格

8,700円(税抜)/ 9,570円(税込)

カタログ価格

8,700円(税抜)/9,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top