すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-164

品名 : [USB Type C] ドッキングハブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
Type-CポートをLANポートとHDMIに変換する機能を搭載した持ち運びに便利なUSB3.1ハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-3TCH16BK
サイズ(W×D×H)mm90×60×16重量(g)60
電源バスパワー/セルフパワー通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
カラーブラック<USBハブ部>インターフェースUSB3.2 Gen1
対応OSWindows 11・10(64bit/32bit)
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15
iPadOS 13~14
Chrome OS
総ポート数4ポート
Type-CポートをLANポートとHDMIに変換する機能を搭載した持ち運びに便利なUSB3.1ハブ
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。※USB 3.2 Gen2には対応していません。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、本製品経由で接続したパソコンへの給電も可能です。※USB PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。
<ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1938ページ

代替品

EA764BY-164A
  • 品番

    EA764BY-164A

  • コメント

    サイズ:80(W)x40(D)x14(H)mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1938ページ
  • エスコ便利カタログ1939ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top