すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-164A

品名 : [USB Type C] ドッキングハブ

映像やネットワークをケーブル1本で一括接続できるマルチ変換アダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-ALCMHL1BK
総ポート数4ポートインターフェース規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows 11・10
macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.14~10.15
iPadOS 13~17
iOS 17
ChromeOS
サイズ80(W)×40(D)×14(H)mm
重量約40g電源バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
最大データ転送速度5Gbps(理論値)コネクタ形状USB Type-C
ケーブル長約30cm対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
iPad
ChromeOS搭載パソコン
付属品面ファスナー、取扱説明書
Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。ギガビットのLANに対応しています。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
※PD対応パソコンである必要があります。 
※別途ACアダプタが必要です。
<ご購入前にご確認ください>
※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps[理論値]になります。
※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますが理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
販売価格

8,970(税抜)/ 9,867円(税込)

カタログ価格

8,970円(税抜)/9,867円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 06:11現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top