すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720M-6

品名 : 6.0m メジャーポール(伸縮式)

仕様

メーカー宣真工業型番202-6
全長6m精度±0.2%
(但し、使用上の誤差は発生します。)
収納サイズ0.94m重量1.1kg
材質グラスファイバー製使用継管外径最小径:φ14mm
最大径:φ35mm
トラック・積み荷の高さ、陸橋の高さ道路の法面の長さ測定、トンネルの入口の高さ測定、樹木の高さ測定、道路工事の設計(積算)、ボイラーの内径測定、テントカンバンの高さ測定に
ヘッドを押し当てて使用します
ケース付き
ポリエステルテープ内蔵
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイントです。
伸縮式ですので携帯に便利です。
離隔距離がすぐにわかる絶縁巻尺テープ内蔵の直読式です。
テープは暑さ(+150℃)寒さ(-70℃)に強く、寸法安定性に優れた絶縁巻尺テープです。
抗張力に優れ、強じん性があります。
水・薬品に強く、耐久性があります。
使用方法
メジャーポールの各継管をかたく固定するまでいっぱいに引伸して、順次目的地まで伸ばしてください。
常にメジャーポールの全長(先端金具より底部)が目盛窓に表示されます。
販売価格

32,200(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 06:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0723ページ

代替品

EA720M-8B
  • 品番

    EA720M-8B

  • コメント

    変更点:全長(6m→8m)

バリエーション一覧
EA720M-6 6.0m メジャーポール(伸縮式)
EA720M-12A 12m メジャーポール(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • 先端部
  • ケース付き
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top