すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-181

品名 : レイヤー2 PoEアンマネージギガスイッチ(5ポート)

アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ
ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応
耐熱50℃、3年保証にも対応

仕様

メーカーエレコム型番EHB-UG2C05E-PL
ポート数5規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T電源AC100~240V
サイズ175(W)×100(D)×29(H)mm重量440g
筐体材質メタル付属品ACアダプター、AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド、安全にお使いいただくために
ブラックコネクター形状RJ-45×5
適合規格VCCI ClassB伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
PoE電源供給能力at規格:30.0W/1ポート(最大)、af規格:15.4W/1ポート(最大)合計50Wまで適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
MTBF198,000時間発熱量約204.9kJ/h(最大)
動作時環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管時環境条件温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
スイッチング方式ストア&フォワードバッファメモリー128Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)最大パケット転送能力7.4Mpps
MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計)省電力機能らくらく節電E対応(IEEE802.3az)
エネルギー消費効率1.4W/Gbps最大実効伝送速度5.0Gbps
PoE仕様IEEE802.3af/at(PoE+)準拠PoE対応ポート数 4ポート(ポート1~4のみ)
PoE給電方式Alternative A通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
スイッチングファブリック10.0Gbps測定時のポート速度1Gbps:5ポート
設置方法水平設置、壁掛け、 マグネットパケット転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
イミュニティ試験IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠ループ検知・防止機能ループ防止
消費電力56.9W(最大)
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)、EAP透過機能、BPDU透過機能対応
壁掛け穴あり
冷却ファンなし
ファンレスながら放熱性の高いメタル筐体採用で動作時環境温度50℃に対応。ACアダプター採用で小型筐体を実現も、5ポート中4ポートでPoE給電可能な法人向けギガビット対応5ポートPoEスイッチです。
※ポート5はアップリンク用ポートでPoE給電非対応。
ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載。LEDランプの点滅でお知らせ、すみやかなネットワーク障害の解消をサポートします。
筐体を小型化したことで、限られた大きさの情報ボックス内での設置も簡単。また、ACプラグ採用でタップの口をふさがずスッキリ配線が可能です。
アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、合計50Wまで給電可能。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。
IEEE802.3at規格(PoE+)対応の高出力PoE給電に対応。
無線アクセスポイントやネットワークカメラなどにLANケーブルだけでデータとともに電源供給が可能。大幅な電源工事費の削減に貢献します。
水平設置、本体底面の壁掛け穴による壁面設置など様々な設置方法が可能です。別売のオプションマグネットを本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能になります。
製品背面の壁掛け用のネジ穴使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。
EU RoHS準拠(10物質)
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1907ページ
バリエーション一覧
EA764BY-181 レイヤー2 PoEアンマネージギガスイッチ(5ポート)
EA764BY-182 レイヤー2 PoEアンマネージギガスイッチ(8ポート)
EA764BY-183 レイヤー2 PoEアンマネージギガスイッチ(16ポート)
ウェブカタログ画像
  • オプションマグネット(EHB-EX-MG4)使用イメージ
  • 製品底面
  • PoE機能搭載
  • 静音ファンレス設計
  • コンパクト設置
  • ACプラグ採用によりスッキリ設置

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1906ページ
  • エスコ便利カタログ1907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top