すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-188

品名 : [USB Type-C]ドッキングステーション

HDMIの映像出力端子を2ポート備えた最大4K×2画面映像出力ができるドッキングステーション

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-CVDK21
〈PC接続端子〉
コネクタ形状(PC接続端子)USB Type-C対応規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
USB PD最大出力85Wケーブル長100cm
ケーブルタイプケーブル着脱
〈USBポート〉
ポート数7ポート最大データ転送速度10Gbps(理論値)
USBポートType-Cメス/USB 10Gbps 2ポート
USB Aメス/USB 10Gbps 1ポート
USB Aメス/USB 5Gbps 4ポート
供給電流USB 10Gbps Type-C(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)
USB Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500mA
USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/1ポートあたり最大900mA
USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/合計最大3000mAまで
〈電源〉
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)本体消費電力15W
USB PD入力ポートありUSB PD最大入力100W
〈映像出力ポート〉
対応出力ディスプレイ数2台最大対応解像度4K/60Hz
最大対応解像度/リフレッシュレートディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)
ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2画面
※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
HDMI2ポート
〈共通仕様〉
サイズ155(W)×70(D)×20(H)mm動作温度5℃~40℃
動作湿度10%~85% 
※結露なきこと
重量約200g
全ポート数10in1対応機種10Gbps以上の転送速度に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OSWindows 11・10
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15
付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)
USB Type-Cケーブル1本で、ディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができるHDMI映像出力端子を2ポート搭載
HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応。
7ポートのUSBハブポートを搭載。複数の機器をまとめて接続できます。
USBハブポートはUSB Type-CとUSB Aの両方の機器に対応。幅広い機器を接続できます。
最大10Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズ。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら、同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応。専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
〈ご注意〉
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
販売価格

25,700(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/21 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top