すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-212

品名 : [USB TypeC] ドッキングステーション

映像出力とPD充電に対応するType-Cポートを装備したUSB Type-Cドッキングステーション

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-DKM5BKN
全ポート数7ポート映像出力ポートHDMIポート×1
USB Type-Cポート×1
対応出力ディスプレイ数2台USBポート数USB Type-C×2
USB A×1
LANポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応カードリーダーSDメモリカード×1、microSDカード×1(最大2TB)
接続コネクタUSB Type-C対応規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
電源バスパワー/セルフパワー(電源接続時)本体消費電力15W
USB PD最大出力85WUSB PD最大入力100W
サイズ約120(W)×57.5(D)×15.5(H)mmケーブル長50cm(ケーブル一体型)
重量約88g対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OSWindows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
ChromeOS
確認済の対応
Type-Cディスプレイの電源でノートパソコンへ給電
Type-Cケーブル1本を抜き差しするだけで、ディスプレイやUSB機器を一括で接続・解除!
HDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LAN、SD/microSDの拡張接続が可能
HDMI対応ディスプレイとType-C対応ディスプレイ、合わせて2画面の出力が可能
画面をつなげて広く使う「拡張モード」とノートパソコンと同じ画面を映す「複製モード」が使用可能
ウルトラワイドモニターUWQHD(3440×1440)に対応
取り回ししやすい約50cmのロングケーブル
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top