すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764CA-162

品名 : 1m モジュラーコード(6極4芯/やわらかケーブル)

焼却時に有害なダイオキシンを発生しないスリム電話ケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番TEL-E4-1N2
カラーホワイトケーブル長1m
厚さ約1.1mmケーブル6極4芯仕様※ホームテレホンやビジネスホンに対応します。また、6極2芯タイプの機器にも使用できます。※両端のプラグは、一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。
コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグモジュラープラグ両端6極4芯コネクタ(RJ-11)
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。
<ご注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※ケーブルをステイプルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。使用を中止し、新しいものと交換してください。※本製品は屋内用です。
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1921ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764CA-162 1m モジュラーコード(6極4芯/やわらかケーブル)
    EA764CA-163 3m モジュラーコード(6極4芯/やわらかケーブル)
    EA764CA-164 5m モジュラーコード(6極4芯/やわらかケーブル)
    EA764CA-165 7m モジュラーコード(6極4芯/やわらかケーブル)
    EA764CA-166 10m モジュラーコード(6極4芯/やわらかケーブル)
    EA764CA-167 15m モジュラーコード(6極4芯/やわらかケーブル)
    EA764CA-168 20m モジュラーコード(6極4芯/やわらかケーブル)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1920ページ
    • エスコ便利カタログ1921ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top