すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764DA-13

品名 : 静脈認証装置(S-1)

静脈認証で万全のセキュリティ対策、コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PC-KCS50
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
対応OS日本語32ビット Windows 8.1・8・7 Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium/Starter(SP1)
Windows 8.1/Pro/Enterprise Update ※2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。
日本語64ビット Windows 8.1・8・7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)
Windows 8.1/Pro/Enterprise Update ※2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。
※上記対応OS上で動作するためには、別途、S-1スタンドアロンソフトウェア EA764DA-14(別売)が必要です。
登録データ数6件
精度本人拒否率(FFR):0.1%
他人受入率(FAR):0.0001%以下
ケーブル長0.8m
サイズ59(W)×64(D)×17(H)mm重量35g
コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置。(持ち運びに便利な薄型)
近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」
別途アプリケーションCDが必要になります。
利用者の生体情報を認証装置内に格納するため、パソコンがネットワークにつながっていないスタンドアロン環境でも、Windowsのログオンやスクリーンロック解除、シングルサインオン製品と連携した業務システムへのログオン認証に指静脈認証が利用できます。
サーバ管理ソフトウェアの導入により、万が一、装置の紛失・盗難が発生した場合には、サーバ上で対象となる装置を失効処理することが可能で、装置の不正利用によるなりすましを防止します。
販売価格

40,900円(税抜)/ 44,990円(税込)

カタログ価格

40,900円(税抜)/44,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1931ページ
その他関連
オプションEA764DA-14 : [EA764DA-13(S-1)用]ソフトウェア(C-N1717-01)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top