メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-006 |
---|
インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) | バーコード種類 | JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 93、Code 128、EAN128、Codabar、Industoal 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI |
---|
PCS値 | ≧10% | 光源 | 可視光半導体レーザー(650nm) |
---|
スキャンスピード | 300スキャン/秒 | コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
---|
分解能 | 3mil | センサー | レーザー |
---|
保護構造 | IP54 | 電源 | 5VDC |
---|
読取深度 | 0-330mm | 消費電流 | 85mA |
---|
耐外乱光 | 3000~8000lux | 耐衝撃性能 | 1.5m |
---|
スキュー角 | 65° | ピッチ角 | 55° |
---|
環境 | 動作温度/0~50℃ 湿度/5~85%保管温度/-40~70℃ 湿度/5~85%※結露なきこと | 読取可能コード | JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。 |
---|
サイズ | W73×D175×H102mm | 重量 | 約246g |
---|
ケーブル長 | 約2m | 付属品 | スタンド、取扱説明書 |
---|
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 |
---|
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 |
CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 |
操作のしやすいハンディタイプです。 |
オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。 |
スタンド付きです。≪ご注意≫※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。 |
付属のスタンドに設置することで、自動読み取り機能(オートセンシング機能)を使用することができます。 |