すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765FH-92

品名 : [手動式]鉛筆けずり(青)

仕様

メーカープラス(PLUS)型番FS-150
サイズ59×101×93(H)mm(取っ手含む)材質ABS
重量187g
手動式
付属のクランプで厚さ45mmまでの机などに取り付け可能
※2B以下の一般的な筆記用鉛筆が対象ですので、デッサン用の4B・6Bなど特に太い鉛筆では削れない可能性があります。ご注意ください。
※長さは60mm以下の鉛筆は、取り出せなくなる場合がありますので、削らないでください。
※色鉛筆などの芯の柔らかい鉛筆は、芯先がとがらなかったり折れたりすることがありますので、ハンドルをゆっくり回してご使用ください。
販売価格

1,900円(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • 付属のクランプで厚さ45mmまでの机などに取り付け可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top