すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MA-101

品名 : 12mmx35m セロテープ[R](10巻)

仕様

メーカーニチバン型番CT405AP-12
商品名セロテープ12mm
長さ35m厚さ0.05mm
入数10巻巻心内径76mm
材質基材:セロハン
粘着剤:ゴム系
バイオマスマーク認定商品
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
カーボンニュートラルを考慮した環境に優しい天然素材を採用
静電気の発生が少なく、紙に吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
簡易包装によりシュリンクパックを削減します。
ポリエチレンにもよく付きます。
JIS Z 1522:2009適合
※製品パッケージは予告無く変更されることがあります。ご了承ください。
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 20:36現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA765MA-101 12mmx35m セロテープ[R](10巻)
EA765MA-102 15mmx35m セロテープ[R](10巻)
EA765MA-103 18mmx35m セロテープ[R](10巻)
ウェブカタログ画像
※10巻入り
  • ※10巻入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top