すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899TD-93

品名 : [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル

仕様

名称ブラシノズル450mm
取付サイズφ31mm(ノズル側共通)重量(g)436
材質PP
EA899TD-80用
販売価格

3,910(税抜)/ 4,301円(税込)

カタログ価格

3,910円(税抜)/4,301円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/01 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2418ページ
その他関連
本体EA899TD-80 : AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2418ページ
  • エスコ便利カタログ2419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top