すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MD-30

品名 : 油性色鉛筆(12本/水色)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番K7600.8
商品名ダーマトグラフ色水色
タイプ油性硬度軟質
長さ約175mm芯径4.4mm
総重量129g入数12本入り
ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。
軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
販売価格

1,440円(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 05:27現在)

更新
商品入数12販売単位箱
カタログページ1503ページ1786ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MD-21 油性色鉛筆(12本/赤)
    EA765MD-22 油性色鉛筆(12本/藍)
    EA765MD-23 油性色鉛筆(12本/黄)
    EA765MD-24 油性色鉛筆(12本/茶色)
    EA765MD-25 油性色鉛筆(12本/桃色)
    EA765MD-26 油性色鉛筆(12本/橙)
    EA765MD-27 油性色鉛筆(12本/白)
    EA765MD-28 油性色鉛筆(12本/黄緑)
    EA765MD-29 油性色鉛筆(12本/緑)
    EA765MD-30 油性色鉛筆(12本/水色)
    EA765MD-31 油性色鉛筆(12本/紫)
    EA765MD-32 油性色鉛筆(12本/黒)
    ウェブカタログ画像
    入数12本
    • 入数12本
    • 軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。\n※本商品は水色です。
    • 使用方法
    • 軸形状
    • ※本商品は30です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1502ページ
    • エスコ便利カタログ1503ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top