すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MF-107

品名 : 2.0mm[4B]シャープペンシル替芯(6本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番ULN4B
芯長130mm芯径2.0mm
硬度4Bケースサイズ縦143.0×横26.0×厚さ6.0mm
総重量18.9g入数6本
樹脂ケース入
EA765ME-107用の替芯です。
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/09/01 21:08現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ1779ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MF-101 2.0mm[ H]シャープペンシル替芯(6本)
    EA765MF-103 2.0mm[HB]シャープペンシル替芯(6本)
    EA765MF-104 2.0mm[ B]シャープペンシル替芯(6本)
    EA765MF-105 2.0mm[2B]シャープペンシル替芯(6本)
    EA765MF-106 2.0mm[3B]シャープペンシル替芯(6本)
    EA765MF-107 2.0mm[4B]シャープペンシル替芯(6本)
    その他関連
    本体EA765ME-107 : 2.0mm[4B]シャープペンシル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※本商品の硬度は4Bです。
    ※6本入
    • ※画像は代表画像です。\n※本商品の硬度は4Bです。\n※6本入

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1778ページ
    • エスコ便利カタログ1779ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top