すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MF-42A

品名 : 0.4mm[HB]シャープペンシル替芯(30本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番U04202NDHB
硬度HB芯径0.4mm
芯長60mm材質黒鉛
ケースサイズ縦77×横20×厚さ7mm重量8.0g
入数30本
芯にナノダイヤを配合することで、筆圧を高めても折れにくく、なめらかにくっきり書けるシャープ替芯です。
「低磨耗」で、かつ「濃い描線」
黒鉛が均一かつ高密度に整列しているため、低摩耗でくっきり濃い描線が得られます。
芯の強度を保ちながら、書き味が従来品よりなめらか
従来品は、黒鉛粒子が密着しているため粒子同士の摩擦が発生し、これが滑らかさを低減させる原因となっていました。
この商品は、黒鉛粒子の間にナノダイヤを均一に配合することによって粒子同士の摩擦を低減し、なめらかな書き味を実現することができました。
60mmの芯一本あたり、およそ4億個のナノダイヤが配合されています。
ナノダイヤとは
ナノは「単位」のひとつです。1nm(ナノメートル)は10億分の1m。ヒトの髪の毛の直径の約10万分の1の大きさです。
このスケールの領域で分子や原子を自在に制御するナノテクノロジーを駆使し、製造された超微粒ダイヤモンドがナノダイヤです。
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:05現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ1780ページ

代替品

EA765MF-42B
  • 品番

    EA765MF-42B

  • コメント

    変更点:紙面の汚れを減少

バリエーション一覧
EA765MF-41A 0.4mm[H ]シャープペンシル替芯(30本)
EA765MF-42A 0.4mm[HB]シャープペンシル替芯(30本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top