すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MG-16

品名 : 0.7mm[赤]ボールペン(10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SN10007.15
商品名ベリー楽ノックインク色赤
機構ノック式全長140mm
軸径φ11.0mm厚さ16.0mm
ボール径0.7mm替芯EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、(旧)MG-163(青)
軸仕上軸:PC再生材樹脂
クリップ:ABS樹脂
チップ材質ステンレス
重量8.7g(1本あたり)入数10本入り
最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。
曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。
グリーン購入法適合品
アイコン
販売価格

920円(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 17:37現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1777ページ
バリエーション一覧
EA765MG-15 0.7mm[黒]ボールペン(10本)
EA765MG-15B 0.7mm[黒]ボールペン
EA765MG-16 0.7mm[赤]ボールペン(10本)
EA765MG-16B 0.7mm[赤]ボールペン
その他関連
部品EA765MG-162 : 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)
ウェブカタログ画像
※10本入り
  • ※10本入り
  • グリーン購入法適合品

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top