すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809YL-51

品名 : 89mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

仕様

外径(mm)88線径(mm)0.35
最大回転数(rpm)12,000ねじサイズ5/8”-11UNC
材質スチールトリム長22.2mm
適応ツールエアグラインダー
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付
カップ型
ポリフレックス圧着ワイヤーカップ
直角グラインダーツールの使用に適しています
ブラッシング動作に柔軟性が必要ない平らな表面での用途に最適です。
P パフォーマンスライン
使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
アイコン
販売価格

14,300円(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/05 17:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0974ページ
その他関連
セット商品EB809YM-30 : M10x1.5x5/8"-11UNC 凹凸アダプター
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
  • エアグラインダー
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top