すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800PW-32A

品名 : ポリカーボネート製カバープレート(2枚)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番P-22
材質ポリカーボネートサイズ(mm)10.5(W)×5.0(D)
重量10g(1枚)入数2枚
遮光プレートをキズや汚れから守ります。
電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:37現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ0084ページ0085ページ
バリエーション一覧
EA800PW-31 ガラス製カバープレート(2枚)
EA800PW-32A ポリカーボネート製カバープレート(2枚)
その他関連
本体EA800PV-2 : 240x270x315mm 溶接面
本体EA800PV-31 : 230x405x138mm 溶接面(手持ち)
本体EA800PV-32 : 220x110x305mm 溶接面(手持ち)
本体EA800PW-21 : #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリ-ン)
本体EA800PW-22 : #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top