すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-283

品名 : 0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番UMN105EW.33
商品名ユニボール シグノインク色
機構ノック式全長139.3mm
軸径φ10.6mm厚さ15.0mm
ボール径0.5mm重量10.0g
軸仕上軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付
グリップ:再生PC樹脂
入数1本
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。
紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでにじみません。
【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなりません。
【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。
グリーン購入法適合品
アイコン
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/09/01 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1778ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MG-281 0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式)
    EA765MG-281B 0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式/10本)
    EA765MG-282 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式)
    EA765MG-282B 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本)
    EA765MG-283 0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式)
    EA765MG-283B 0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式/10本)
    その他関連
    部品EA765MG-283A : 0.5mm ボールペン替芯(青・ゲルインク/10本)
    ウェブカタログ画像
    • なめらかでにじまない
    • 水ににじまず、描線が色あせしにくい
    • ※本商品はで283です。
    • グリーン購入法適合品

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1778ページ
    • エスコ便利カタログ1779ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top