すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-372B

品名 : 0.5mm ボールペン(赤/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SN10005.15
インク色ボール径0.5mm
入数10本全長×軸径140×11mm
エコマーク取得商品
握りやすく疲れづらい「VERY楽グリップ」と、なめらかな書き味の「VERY楽インク」を採用した油性ボールペンです。
最適粘度だからガリつき、ボテが少ないボールペン
曲線フォルム&ディンプル付で、どんな握り方でも疲れない
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/01 11:44現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA765MG-16
  • 品番

    EA765MG-16

  • コメント

    ボール径:0.5mm→0.7mm

バリエーション一覧
EA765MG-371 0.5mm ボールペン(黒)
EA765MG-372 0.5mm ボールペン(赤)
EA765MG-371B 0.5mm ボールペン(黒/10本)
EA765MG-372B 0.5mm ボールペン(赤/10本)
その他関連
部品EA765MG-376 : 0.5mm ボールペン替芯(赤)
ウェブカタログ画像
10本入り
  • 10本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top