すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AK-7

品名 : 800x350x1260mm メタルラックミニ(キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MTO-8012C
※注意※【お客様組立品】ポール径φ19mm
材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、
キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
耐荷重静止時:全体150kg、棚板1枚あたり75kg
移動時:全体100kg
キャスター径φ50mmサイズ(mm)800×350×1260(H)
重量10.4kg棚板4枚
必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)+付属スパナ
クギやネジを使わず簡単組立
棚板の高さは自由に変更可能です。
キャスター付(内2個ストッパー付)
奥行きが約35cmなので、衣類、家電などの収納にピッタリなサイズです。
移動に便利なキャスターが付いているので、床のお掃除も簡単!
組み立ても簡単だから、お引越しの多い方、模様替えにも最適です!
※当商品のポールはジョイント式になります。
販売価格

9,440(税抜)/ 10,384円(税込)

カタログ価格

9,440円(税抜)/10,384円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1614ページ
バリエーション一覧
EA976AK-6 800x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付)
EA976AK-7 800x350x1260mm メタルラックミニ(キャスター付)
EA976AK-8 800x350x1490mm メタルラックミニ(キャスター付)
その他関連
部品EA976AK-12 : 800x350mm/φ19mm メタルラックミニ棚板
部品EA976AK-93 : φ19mm用 メタルラックミニ用キャスター(4個)
オプションEA976AJ-43 : 大径用 メタルラック用キャスター受け(4個)
オプションEA976AJ-45 : 305x110x270mm メタルラックマガジンラック
オプションEA976AJ-46 : 75x 75x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-47 : 250x120x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-48 : 250x170x180mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-49 : 350x165x 80mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-50 : 305x335x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-51 : 355x385x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-55 : 90mm メタルラック用 フック(2個入)
オプションEA976AJ-56 : 163mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-57 : 145x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-58 : 295x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AK-15A : 760x310x1mm メタルラックミニ棚板シート
オプションEA976AK-21 : 190x135mm メタルラックミニディバイダー
オプションEA976AK-22 : 400x15x110mm メタルラックミニガイド
オプションEA976AK-25 : φ19mm用 メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)
オプションEA976AK-85 : 240x 95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー
オプションEA976AK-91 : φ19mm用 メタルラックミニ用アジャスター(4個)
オプションEA976AK-92 : φ19mm用 メタルラックミニ用アジャスター(4個)
オプションEA979D-150 : メタルラック用転倒防止金具
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top