すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-421

品名 : 0.38mm 極細ボールペン(オレンジ)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番UMN103.4
商品名ユニボール シグノインク色オレンジ
機構ノック式全長139.3mm
軸径φ10.6mm厚さ15.0mm
ボール径0.38mm重量10.0g
軸仕上軸:PC樹脂、ラバーグリップ付
クリップ:PC樹脂
入数1本
ゲルインク
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。
紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでにじみません。
【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなりません。
【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/08/06 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1827ページ
ウェブカタログ画像
  • なめらかでにじまない
  • 水ににじまず、描線が色あせしにくい

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top