すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MG-532

品名 : 0.7mm ボールペン替芯(黒)

仕様

メーカーセーラー万年筆型番18-0103-220
インク色黒入数1本
全長×軸径67×2.3mmボール径0.7mm
重量(g)0.9材質チップ:ステンレス
【EA765MG-507、-509】用替芯
販売価格

130円(税抜)/ 143円(税込)

カタログ価格

130円(税抜)/143円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2026/11/05 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1778ページ
バリエーション一覧
EA765MG-531 0.5mm ボールペン替芯(黒)
EA765MG-532 0.7mm ボールペン替芯(黒)
EA765MG-533 0.7mm ボールペン替芯(赤)
EA765MG-534 0.7mm ボールペン替芯(青)
EA765MG-535 1.0mm ボールペン替芯(黒)
その他関連
本体EA765MG-507 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/シルバー
本体EA765MG-509 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/シルバー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※本商品のインク色は黒です。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品のインク色は黒です。
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top