すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956AH-14

品名 : 610x457x406mm ツールワゴン(樹脂製)

棚板は耐久性に優れた強化樹脂製でハードな現場で役立ちます

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm610×457×406(キャスター含)
耐荷重135kg(1段あたり:67.5kg)材質棚板:高密度ポリエチレン
支柱脚:PVC樹脂
キャスター材質ゴム車輪径φ100mm
車輪自在×4(内2個ストッパー付)重量9.45kg
棚板厚み38mm
座り作業時に便利な高さです。
棚板表面に滑り止め加工を施しています。
棚の縁は6mm高くなっているので物が落ちにくくなっています。
手になじむ操作性の良いハンドル
販売価格

19,300円(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/05 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位EA
ウェブカタログ画像
  • 座り作業にピッタリ
  • \n棚板表面に滑り止め加工を施しています。
  • 棚の縁は6mm高くなっているので物が落ちにくくなっています。

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top