すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-67A

品名 : 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SXR8007K.15
商品名ジェットストリーム替芯インク色
サイズφ3.0×87.7mmボール径0.7mm
重量0.7g(1本あたり)入数10本
EA765MG-64、65、-356、-357、-361、-362、旧EA765MG-63用の替芯です。
超・低摩擦ジェットストリームインク
速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/06 10:20現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1779ページ
バリエーション一覧
EA765MG-66A 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765MG-67A 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765MG-68A 0.7mm ボールペン替芯(青・10本)
EA765MG-69A 0.7mm ボールペン替芯(緑・10本)
その他関連
本体EA765MG-64 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/黒)
本体EA765MG-65 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/藍)
本体EA765MG-361 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/黒)
本体EA765MG-362 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/水色)
本体EA765MG-356 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック)
本体EA765MG-357 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ネイビー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※本商品のインク色は赤です。
※入数:10本
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品のインク色は赤です。\n※入数:10本
  • ※10本入り
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top