すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MG-85B

品名 : 1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SN200PT101P24
商品名パワータンク機構ノック式
インク色黒ボール径1.0mm
全長×軸径143.9×φ12.9mm厚さ15.2mm
軸仕上再生PC樹脂・ラバーグリップ付重量12.8g(1本あたり)
入数10本
加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポートします。
屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。
カレンダーや手帳など壁面で上向きでも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。
加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。
濡れた紙にも筆記が可能です。
スパイクボールは、ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップし、ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
アイコン
販売価格

1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:45現在)

更新
商品入数10販売単位箱
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA765MG-47
    • 品番

      EA765MG-47

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA765MG-75 0.5mm ボールペン・加圧式(黒)
    EA765MG-81 0.7mm ボールペン・加圧式(黒)
    EA765MG-81B 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/10本)
    EA765MG-82 0.7mm ボールペン・加圧式(赤)
    EA765MG-82B 0.7mm ボールペン・加圧式(赤/10本)
    EA765MG-83 0.7mm ボールペン・加圧式(青)
    EA765MG-83B 0.7mm ボールペン・加圧式(青/10本)
    EA765MG-85 1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒)
    EA765MG-85B 1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒/10本)
    EA765MG-86 1.0mm ボールペン・加圧式(極太・赤)
    EA765MG-86B 1.0mm ボールペン・加圧式(極太・赤/10本)
    その他関連
    部品EA765MG-205 : 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(黒)
    部品EA765MG-205B : 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※10本入り
    • ※画像は代表画像です。\n※10本入り
    • カレンダーや手帳など壁面で上向きでも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。
    • 加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。
    • 濡れた紙に書けます。
    • 加圧リフィールがボールペンの弱点を解消
    • スパイクボールは、ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップし、ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです。
    • グリーン購入適合品

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top