すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-204

品名 : [緑/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS101TEWR.6
商品名プロパス2 エコライターインク色
線幅太:4.0mm
細:0.6mm
全長140mm
軸径φ11mm厚さ14mm
材質軸:再生PP樹脂
ペン芯:PET繊維
重量7.6g
入数1本
太/細字両用
インク詰め替え式のエコモデル
詰め替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい
用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプです。
顔料インクだから耐水性があり、色あせにくいインクです。
OA用紙でも変色せず、文字が消えません。
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1780ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-201 [桃/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)
    EA765MH-202 [橙/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)
    EA765MH-203 [黄/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)
    EA765MH-204 [緑/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)
    EA765MH-205 [空色/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)
    EA765MH-206 [青/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)
    EA765MH-207 [紫/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)
    EA765MH-208 [茶/太・細] 水性蛍光ペン(詰替タイプ)
    その他関連
    部品EA765MH-214 : [EA765MH-204用] 詰替インク(3本)
    ウェブカタログ画像
    • ゴミ削減
    • ※緑色1本

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top