すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-33

品名 : [黄] 蛍光ペン(10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS155.2
商品名プロパスインク色
線幅4.0mmサイズ軸径φ12.0×厚さ16.0×全長130.0mm
軸材質再生PET樹脂ペン芯材質PET繊維
重量12g(1本あたり)入数10本
用途書類・ノート・伝票・地図・時刻表・辞書・レポートなどの主要箇所のポイントチェックに
ハガキ・手紙・年賀状・グラフにも色鮮やかに使えます。
直液・カートリッジ式タイプ
環境に配慮したカートリッジ式で繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。本体、クリップ部分に再生材を使用しています。
カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。
使用方法、筆圧等によって異なりますが、1本の本体で約5本から10本のカートリッジ交換による使用が可能なので、ゴミの削減に貢献します。
グリーン購入法適合品
アイコン
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/01 02:40現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1780ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-31 [橙] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-32 [桃] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-33 [黄] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-34 [緑] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-35 [空色] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-36 [紫] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-31B [橙] 蛍光ペン
    EA765MH-32B [桃] 蛍光ペン
    EA765MH-33B [黄] 蛍光ペン
    EA765MH-34B [緑] 蛍光ペン
    EA765MH-35B [空色] 蛍光ペン
    EA765MH-36B [紫] 蛍光ペン
    その他関連
    部品EA765MH-233 : [黄] 詰替用インク(2本)
    ウェブカタログ画像
    ※10本入
    • ※10本入
    • ※黄のみ10本入

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top