すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MH-57

品名 : [中字/黒] 筆ペン(速乾)

仕様

メーカーぺんてる(Pentel)型番XFPD5L
商品名速乾ぺんてる筆インク色黒
仕様中字穂先サイズ太さ:3.75~4.1mm
長さ:12.5~14.5mm
全長176mm軸長13mm
材質前軸・キャップ:再生PP
後軸:再生PE 
穂先:ナイロン繊維
重量13g
書いた後すぐに触れても汚れない速乾性
耐水性・耐光性に優れた水性顔料を使用
書いた文字がにじみにくく、裏移りもしにくいです。
コツがありまとまりの良い穂先を採用
キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
グリーン購入適合品
販売価格

650円(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA765MH-56 [極細/黒] 筆ペン(速乾)
EA765MH-57 [中字/黒] 筆ペン(速乾)
その他関連
オプションEA765MH-58 : [EA765MH-56、-57用] 替カートリッジ(黒)
ウェブカタログ画像
中字
  • 中字
  • 耐水性・耐光性に優れた顔料インキ
  • 書いた文字がにじみにくく、裏移りもしにくいです。

商品動画

カートリッジ交換方法カートリッジ交換方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top