すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MJ-14

品名 : 桃/極細 マジックインキ

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番1-400-0710
商品名マジックインキインク色桃色
線幅0.7mm入数1本
極細タイプの油性マーキングペンです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
携帯性に優れたクリップ付
グリーン購入法適合品
販売価格

120円(税抜)/ 132円(税込)

カタログ価格

120円(税抜)/132円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1784ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA765MJ-14C
    バリエーション一覧
    EA765MJ-1 黒/極細 マジックインキ
    EA765MJ-1C 黒/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-2 空色/極細 マジックインキ
    EA765MJ-2C 空色/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-3 赤/極細 マジックインキ
    EA765MJ-3C 赤/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-4 茶/極細 マジックインキ
    EA765MJ-4C 茶/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-5 紫/極細 マジックインキ
    EA765MJ-5C 紫/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-6 青/極細 マジックインキ
    EA765MJ-6C 青/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-7 黄緑/極細 マジックインキ
    EA765MJ-7C 黄緑/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-11 緑/極細 マジックインキ
    EA765MJ-11C 緑/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-12 黄/極細 マジックインキ
    EA765MJ-12C 黄/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-13 橙/極細 マジックインキ
    EA765MJ-13C 橙/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-14 桃/極細 マジックインキ
    EA765MJ-14C 桃/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-15 黄土/極細 マジックインキ
    EA765MJ-15C 黄土/極細 マジックインキ(10本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    入数:1本
    • ※画像は代表画像です。\n入数:1本
    • 本商品は桃色です。

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1784ページ
    • エスコ便利カタログ1785ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top