すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MK-15B

品名 : 15色組 太字 水性マーキングペン

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PC8K15C
商品名ポスカ15色セット内容紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑・黄・うすだいだい・青・茶・白・灰・黒
筆記線幅太字(8mm)サイズ軸径φ24×厚さ24×全長123mm
軸材質PP樹脂ケース材質
ケースサイズ縦127×横124×厚さ76mm総重量678.7g(1本あたり:41.8g)
水性・太字角芯
ポスタカラーのような鮮やかな発色
不透明インクなので下地の色に関わらず鮮やかに発色し、濃い色の紙の上にも書けます。
乾けば重ね書きができ、下のインク色は透けません。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラス、鏡、木など様々な素材に書けます。
耐光性に優れ、乾けば水に流れません。
水性インクなので、イヤなにおいがせず、安心してお使いいただけます。
グリーン購入法適合品
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1781ページ
その他関連
オプションEA765MP-153 : [太字] ペイントマーカー替芯(2本)
ウェブカタログ画像
  • 鮮やかな発色、濃い色の紙の上にも書ける
  • 重ね書きができる
  • 様々な素材に書ける
  • 乾けば水に流れない
  • イヤなにおいがせず安心な水性インク

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top