すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MM-5H

品名 : 8色組 細字 油性マーカーセット(ルモカラー)

仕様

メーカーステッドラー日本型番317 WP8
商品名ルモカラーペンセット内容8色(黄・橙・赤・バイオレット・青・緑・茶・黒)
線幅0.8~1.0mm線幅記号M(細書き)
サイズ94×148×17mm材質軸部、キャップ部:PP
ペン芯:ポリエステル
重量114g入数8本
細字 油性ペン8色セット
優れた定着性と耐光性。
CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。
スタンドアップBoxとしてご使用いただける、ポリプロピレンの専用ケース。
ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554)
速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。
別売りの補充インクは、ペン先を差し込むだけで簡単に補充ができます。
販売価格

2,960(税抜)/ 3,256円(税込)

カタログ価格

2,960円(税抜)/3,256円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/28 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1783ページ
バリエーション一覧
EA765MM-5 4色組 細字 油性マーカーセット(ルモカラー)
EA765MM-5H 8色組 細字 油性マーカーセット(ルモカラー)
その他関連
セット商品EA765MM-1 : [黒] 細字 油性マーカー(ルモカラー)
セット商品EA765MM-2 : [赤] 細字 油性マーカー(ルモカラー)
セット商品EA765MM-3 : [青] 細字 油性マーカー(ルモカラー)
セット商品EA765MM-4 : [緑] 細字 油性マーカー(ルモカラー)
関連商品EA765MM-21 : 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/黒)
関連商品EA765MM-22 : 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/赤)
関連商品EA765MM-23 : 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/青)
関連商品EA765MM-24 : 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/緑)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1782ページ
  • エスコ便利カタログ1783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top