すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MM-7

品名 : [赤] 超極細 油性マーカー(ルモカラー)

仕様

メーカーステッドラー(STAEDTLER)型番313-2
商品名ルモカラーペン線幅0.4~0.45mm
線幅記号S(超極細書き)インク色赤
サイズ141×9.8×12.8mm材質軸部、キャップ部:PP
ペン芯:POM
重量8g入数1本
超極細字 油性ペン
優れた定着性と耐光性。
CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。
ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554)
速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。
別売りの補充インク(EA765MM-22)は、ペン先を差し込むだけで簡単に補充ができます。
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/05 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1783ページ
バリエーション一覧
EA765MM-6 [黒] 超極細 油性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-7 [赤] 超極細 油性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-8 [青] 超極細 油性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-9 [緑] 超極細 油性マーカー(ルモカラー)
その他関連
部品EA765MM-22 : 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/赤)
ウェブカタログ画像
※品番別、各色1本入りです。
  • ※品番別、各色1本入りです。
  • カラー:赤
  • エスコ便利カタログ1782ページ
  • エスコ便利カタログ1783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top