すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-406

品名 : チャコ鉛筆(12本/ホワイト)

仕様

メーカークロバー(Clover)型番671354
芯径約3.3mm全長160mm
重量5g(1本)材質芯:粘土・ワックス・顔料
柄:天然木
カラーホワイト入数12本
水溶性
布につけた印を、水を含ませた布で拭き取れます。
※ご使用前に必ず布の目立たない部分で書いた印が消えるかどうかをお試しください。
※布により印が消えないものがあります。
※印を付けた箇所にアイロンを掛けますと消えなくなる場合があります。
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 17:18現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
バリエーション一覧
EA765MP-405 チャコ鉛筆(12本/ブルー)
EA765MP-406 チャコ鉛筆(12本/ホワイト)
EA765MP-407 チャコ鉛筆(12本/ピンク)
ウェブカタログ画像
※12本入り
  • ※12本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top