すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-602

品名 : ゲルチョーク(黒/ホルダー付)

仕様

メーカーPILOT(パイロット)型番DX-GCC6-P-B
商品名ゲルチョーク用途雨天用工事黒板に
屋外を中心とした各種工事に
鉄道保線工事に
ガラス、金属、プラスチック、コンクリート、木材、紙などに
カラー黒材質軸:樹脂
芯:油性顔料
全長121mm軸径φ16mm
芯径φ6mm
回転繰り出し式
コントラスト良く書け、雨に濡れても、油のついた面にも書けます。
平滑な面であれば、水を湿らせたティッシュ、布、ウエス等で簡単に消せます。
養生テープ、シリコンテープなどの油性マーカーでは書けない面に書けます。
建築資材、工業資材、化粧合板、鉄鋼材、溶接部、路面などへのマーキングに使えます。
クリップ付で取り出しやすく、収納しやすく、クリップに紐を繋いで、高所での落下を防止します。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
替芯交換タイプなので、ホルダーは再利用できます。
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ1502ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MP-601 ゲルチョーク(白/ホルダー付)
    EA765MP-602 ゲルチョーク(黒/ホルダー付)
    EA765MP-603 ゲルチョーク(赤/ホルダー付)
    EA765MP-604 ゲルチョーク(黄/ホルダー付)
    EA765MP-605 ゲルチョーク(青/ホルダー付)
    EA765MP-606 ゲルチョーク(緑/ホルダー付)
    その他関連
    部品EA765MP-612 : [EA765MP-602用] 替チョーク(黒/3本)
    ウェブカタログ画像
    • 工事用スチール黒板に
    • 野外を中心にした工事用に
    • 保守検査(鉄道保線)
    • 保守検査(非破壊検査)

    商品動画

    書けて消せる編書けて消せる編
    何にでも書ける編何にでも書ける編

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1502ページ
    • エスコ便利カタログ1503ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top