すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MT-3

品名 : [青/中字] 油性タフペイント(10本)

仕様

メーカー名カズキ高分子型番SN-0669-03
商品名タフペイントインク色
線幅1.8~2.5mm(中字)サイズφ15×145(H)mm
インキ成分油性顔料(ノンキシレン)材質本体:アルミ
先軸・キャップ:PBT
重量21g(1本あたり)入数10本
水を切ってぐんぐん書ける! タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと!!
・アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先
・水濡れ面(水滴、湯気、結露、霜)にも書くことができ、雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができるタフなインク
・金属、プラスチック、ガラス、発砲スチロール、木、布など、どんな素材にもペンキのようにクッキリ濃く書けるタフなペイント
日光にも強く、屋外での作業に最適。
屋外でも長期間色褪せず、塩ビや発泡剤も溶かしません。
染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。
ノンキシレンのインキを使用。人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/08/26 20:15現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1499ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MT-1 [黒/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-1B [黒/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-2 [赤/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-2B [赤/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-3 [青/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-3B [青/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-4 [黄/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-4B [黄/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-5 [白/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-5B [白/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-6B [黄/中字] 油性タフペイント(蛍光)
    EA765MT-7 [桃/中字] 油性タフペイント(蛍光・10本)
    EA765MT-7B [桃/中字] 油性タフペイント(蛍光)
    ウェブカタログ画像
    ※品番別、各10本入です。
    • ※品番別、各10本入です。
    • 水を切ってぐんぐん書ける!

    資料

    チラシ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1498ページ
    • エスコ便利カタログ1499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top