すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-184

品名 : [黒/極細] 油性マーカー(ネーム用)

仕様

メーカーサクラクレパス型番HK#49
商品名マイネームインク色
入数1本全長137mm
最大径11mm線幅0.4mm
重量8g材質軸・キャップ・先栓:PP
ペン先:POM
極細
油性
インキ粘度が約2倍でにじにみくい!洗濯しても落ちにくいです。
布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに
細かい字が小さなところに書けます。
販売価格

120(税抜)/ 132円(税込)

カタログ価格

120円(税抜)/132円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/28 21:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1782ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1782ページ
  • エスコ便利カタログ1783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top