すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MV-213

品名 : 0.35mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)

仕様

メーカーサクラクレパス型番ESDK03#49
商品名ピグマ用途ノート・手帳・手紙・イラスト・図面・保存書類・重要書類・コミック(漫画制作)・スケッチ・パターンアートといった様々な用途に
インク色黒線幅0.35mm
全長138mm入数1本
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性
直射日光があたっても色あせしない耐光性
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
※商品名の数字表記は筆記線幅の実寸を表すものではございません。
販売価格

200円(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1790ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-211 0.25mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
    EA765MV-212 0.3mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
    EA765MV-213 0.35mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
    EA765MV-214 0.4mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
    EA765MV-215 0.45mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
    EA765MV-216 0.5mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品は03です。
    • ※本商品は213です。
    • エスコ便利カタログ1790ページ
    • エスコ便利カタログ1791ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top