すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-301

品名 : 0.4mm ボールペン(黒/ディープブルー)

仕様

メーカーサクラクレパス型番NOB304R#138
サイズ×軸径135×9mmインク色
ボディカラーボール径0.4mm
重量11g入数1本
油性インク
細かくキレイに書ける「ニードルチップ」を採用しています。
ロンドンをイメージしたおしゃれなカラーリングです。
油性インキなので、フィルム付箋にもしっかり書けます。
ニードルチップ仕様のペン先で細かくキレイに書けます。
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1777ページ
バリエーション一覧
EA765MV-301 0.4mm ボールペン(黒/ディープブルー)
EA765MV-302 0.4mm ボールペン(黒/ディープグリーン)
EA765MV-303 0.4mm ボールペン(黒/クラウディブルー)
EA765MV-304 0.4mm ボールペン(黒/ワインレッド)
その他関連
部品EA765MV-310 : 0.4mm ボールペン替芯(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は301です。
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top