すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TB-31

品名 : 19x 72mm 絆創膏(100枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番1330002
商品名エレバンサイズ(mm)19×72
材質粘着テープ:ポリ塩化ビニル製フィルム、ゴム系粘着剤
パッド:不織布、ポリエチレンネット
セパレータ:ポリエチレンフィルム
用途切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷面の被覆及び 保護
入数100枚医療機器届出番号43B2X00007B00033
【一般医療機器】
EOG減菌済
医療機関向けの救急絆創膏です。
パッド部に固着を防ぐネットを使用しています。
再使用禁止
天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者への使用は禁止されています。
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:03現在)

更新
商品入数100販売単位
バリエーション一覧
EA765TB-31 19x 72mm 絆創膏(100枚)
EA765TB-33 25x 72mm 絆創膏(100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ※画像はEA765TB-32です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top