すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA766ZF-92

品名 : 140x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)

仕様

メーカーシンワ測定型番77712
ボードサイズ(mm)140×170伸縮サイズ(mm)198~755
折り畳みサイズ198×176×30mm材質スチールボード、スチールシート:鉄
フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂
伸縮部:真ちゅう
グリップ:シリコンゴム
磁石:ネオジム
重量173g付属品・スチールボード
・ボードマーカー
・ボードイレーザー
・マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)
用途・現場記録写真撮影に。
・1人作業や省力化に。
・狭所での撮影に。
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
マグネット式で楽に交換できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
裏面にスチールシート付で、自作のマグネットシートを貼って保管できます。
3段階で伸縮します。
畳んでコンパクトに収納できます。
ストラップ穴付です。
販売価格

4,100(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/29 11:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2268ページ
バリエーション一覧
EA766ZF-91 110x140mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)
EA766ZF-92 140x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)
その他関連
部品EA766ZF-230 : 専用マーカー(白/細字/EA766ZF-91,-92シリーズ用)
部品EA766ZF-221 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
オプションEA766ZF-222 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
オプションEA766ZF-223 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
オプションEA766ZF-224 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
オプションEA766ZF-225 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
オプションEA766ZF-226 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
オプションEA766ZF-227 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
オプションEA766ZF-228 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
オプションEA766ZF-229 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA766ZF-91です
  • エスコ便利カタログ2268ページ
  • エスコ便利カタログ2269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top