すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA770TB-34

品名 : 500℃/φ8x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)

仕様

メーカーテストー(testo)型番0600 9761
直径φ8mm長さ300mm
最高温度500℃材質ステンレス
ケーブル長2.2m付属品排ガスプローブ、ダストフィルター、サンプリング孔固定用コーン、+500℃対応熱電対センサ、ホース
重量552g
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
+500℃までの温度測定に耐えられる熱電対プローブを搭載
モジュールシャフト式
EA770TB-2、旧EA770TB-11用
販売価格

69,000円(税抜)/ 75,900円(税込)

カタログ価格

69,000円(税抜)/75,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0767ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA770TB-33 500℃/φ8x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
    EA770TB-34 500℃/φ8x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
    EA770TB-35 500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
    EA770TB-36 500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
    EA770TB-37 500℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
    EA770TB-38 500℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
    EA770TB-39 1000℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
    EA770TB-40 1000℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
    その他関連
    本体EA770TB-2 : O2,CO 燃焼排ガス分析計
    オプションEA770TB-42 : φ6mm センサー用フィッティングコーン
    オプションEA770TB-47 : 0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ766ページ
    • エスコ便利カタログ767ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top