すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AK-1

品名 : ペーハーメーター

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AP-20
測定範囲pH1.0~12.0分解能0.1pH
精度±0.1pH動作温度範囲0℃~50℃
サイズφ38×170mm重量90g
校正点1点校正、2点校正、3点校正自動温度補償有
自動電源オフ約8分ユーザリセット有
不揮発性メモリバックアップ有LCD表示2行
電源LR44×4個(付属)電池寿命500時間以上
標準液自動認識NIST(JIS)標準液:pH 4.0、6.9、9.2
USA標準液:pH 4.0、7.0、10.0
ケース付
防水設計(IP67) 
標準液別売 EA776AL-21(フタル酸塩pH標準液)、-22(中性りん酸塩pH標準液)、-23(ほう酸塩pH標準液)、-24(炭酸塩pH標準液)
pH電極モジュールは交換可能
基本分解能と精度でpH測定
自動温度補償機能(ATC機能)
高精度測定のために3点までpH値の校正が可能
標準液でpH値の簡単校正
コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
ケースに入れて持ち運びに便利
オートパワーオフ機能
水道水で洗浄が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0763ページ
その他関連
オプションEA776AL-21 : PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液
オプションEA776AL-22 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液
オプションEA776AL-23 : PH 9.18/500ml ほう酸塩pH標準液
オプションEA776AL-24 : PH10.01/500ml 炭酸塩pH標準液
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top