すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AZ-26

品名 : 20ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液(25パック)

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI70031P
仕様1413μS/cm容量(ml)20
入数25袋
袋入り
販売価格

7,000円(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 15:26現在)

更新
商品入数25販売単位箱
カタログページ0765ページ
バリエーション一覧
EA776AZ-21 500ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液
EA776AZ-26 20ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液(25パック)
EA776AZ-27 20ml [12880μs/cm] 導電率標準液(25パック)
その他関連
本体EA776BC-8A : 導電率計(EC/TDS)
本体EA776AE-3A : ペーハー計/導電率計
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top