すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AZ-4

品名 : PH4.01/500ml ペーハー基準液

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI7004L
pH値pH4.01使用温度範囲-5~50℃
約500ml入
EA776AA-1、EA776AC-1、EA776AD、
旧EA776AB用
フタル酸水素カリウム<2.0%、安定剤<0.010.01%
使用方法
(基準液の水温25℃で測定値がpH4.01が基本です。)
基準液の水温を測定し表よりその温度のpHの値が基準値を示します。
[例]基準液の水温が20℃の時は基準値がpH4.00となり、それが測定器の示す。
販売価格

2,600円(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0763ページ
その他関連
本体EA776AC-1A : 防水PHメーター
本体EA776AA-1 : ペーハー計
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top